Pipelife - 110 mm tetningsring for DV kabelrør - 70000056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Indre diameter - 0 mm
Ytre diameter - 105 mm
Utvendig tetning - Ja
Bredde - 7 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459115874
Elnummer
2835818
Leverandørens varenummer
70000056
Typebeskrivelse
2835818
Materiale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Indre diameter:
0 mm
Ytre diameter:
105 mm
Utvendig tetning:
Ja
Bredde:
7 mm
Tetningsring for DV kabelrør


