Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - 110mm-1,1m. Divio kabelrør 750N svart - 70026632

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 110mm-1,1m. Divio kabelrør  750N svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459631954

Elnummer

2860226

Leverandørens varenummer

70026632

Typebeskrivelse

2860226

Divio delbart kabelrør. Kan anvendes som reperasjonskit til skadde kabelrør. Produsert av resirkulert plast. Enkel å låse uten bruk av verktøy. Kan vinkles 15° per rør. Leveres med røde låsebrikker.