Pipelife - 110mm 15-52,5' rød PP AM multianglebend, radius 0,6m - 70007542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 102,4 mm
Ytre diameter - 110 mm
Bøyevinkel - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459220462
Elnummer
2835596
Leverandørens varenummer
70007542
Typebeskrivelse
2835596
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
102,4 mm
Ytre diameter:
110 mm
Bøyevinkel:
0 °
Materialkvalitet:
Polyolefin
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Halogenfri:
nei
PP Multiangle bend, radius 0,6m


