Pipelife - 110mm - 20cm Protectline trompetmuffe til kabelrør, PVC, rød - 70007595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Rød
Indre diameter - 0 mm
Ytre diameter - 110 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459220998
Elnummer
2835682
Leverandørens varenummer
70007595
Typebeskrivelse
2835682
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Rød
Indre diameter:
0 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Polert overflate:
nei
Overgang (Redus):
nei
Med gummipakning:
Ja
Delbar:
nei


