Pipelife - 110mm - 90° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=0,6, rød - 70007571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 103,6 mm
Ytre diameter - 110 mm
Bøyevinkel - 90 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
9010459220752
Elnummer
2835643
Leverandørens varenummer
70007571
Typebeskrivelse
2835643
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
103,6 mm
Ytre diameter:
110 mm
Bøyevinkel:
90 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Halogenfri:
nei
Bend skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Leveres med radius på 0,6, 2.0 og 4,0m. Større radius gir reduserte trekkekrefter
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.


