Pipelife - 110x2,2 mm rød PVC splittet kabelrør, 6 m - 70009846
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 105,6 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459273109
Elnummer
2835622
Leverandørens varenummer
70009846
Typebeskrivelse
2835622
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
105,6 mm
Ytre diameter:
110 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


