Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 110x2,5 mm grønn PVC kabelrør, 6 m - 150447

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 110x2,5 mm grønn PVC kabelrør, 6 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

  • Modell / utførelse - Stiv

  • Form - Glatt på ut- og innsiden

  • Indre diameter - 105 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7033731504472

Elnummer

2835613

Leverandørens varenummer

150447

Typebeskrivelse

2835613

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Stiv

Form:

Glatt på ut- og innsiden

Indre diameter:

105 mm

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Ytre diameter:

110 mm

PVC kabelrør