Pipelife - 110x2,6mm blå PVC kabelrør, 6m - 150317
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Blå
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 104,8 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7033731503178
Elnummer
2835509
Leverandørens varenummer
150317
Typebeskrivelse
2835509
Materiale:
Plast
Farge:
Blå
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
104,8 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
110 mm


