Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pipelife - 110x97 mm rød PP DV kabelrør, 6 m - 70005887

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 110x97 mm rød PP DV kabelrør, 6 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Farge - Rød

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

  • Indre diameter - 97 mm

Emballasje og betingelser

  • 6 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010459187437

Elnummer

2835710

Leverandørens varenummer

70005887

Typebeskrivelse

2835710

Materiale:

Plast

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Indre diameter:

97 mm

Ytre diameter:

110 mm

Materialkvalitet:

Polypropylen

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Dobbelvegget PP kabelrør kan redusere overføringskapasiteten for strømkabler på grunn av god termisk isolasjonsevne. Leveres i 6 meters lengder med muffe og pakning.