Pipelife - 110x98 mm rød PE korrugerte rør med trekketråd, 50 m - 70005901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter - 98 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459187574
Elnummer
2835704
Leverandørens varenummer
70005901
Typebeskrivelse
2835704
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på ut- og innsiden
Indre diameter:
98 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Ytre diameter:
110 mm


