Pipelife - 125/2,8mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN4 rød - 70005821
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 119,4 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459186775
Elnummer
2835606
Leverandørens varenummer
70005821
Typebeskrivelse
2835606
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
119,4 mm
Ytre diameter:
125 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


