Pipelife - 125/3,7mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN8, gul - 70005825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Andre
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 117,6 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459186812
Elnummer
2835511
Leverandørens varenummer
70005825
Typebeskrivelse
2835511
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
117,6 mm
Ytre diameter:
125 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


