Pipelife - 125 FLEXIBEND DV IP U/PK RØD - 70009218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 0 mm
Ytre diameter - 125 mm
Bøyevinkel - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459263742
Elnummer
2835828
Leverandørens varenummer
70009218
Typebeskrivelse
2835828
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
0 mm
Ytre diameter:
125 mm
Bøyevinkel:
0 °
Materialkvalitet:
Polyolefin
Polert overflate:
nei
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Halogenfri:
nei
Korrugert bend med glatt innside. Kan bøyes inntil 90 graders vinkel. Skjøtemuffe uten pakningsring.