Pipelife - 125 mm PP kabelrør SN8 6 m, rød - 70019451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 115,8 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459410825
Elnummer
2836200
Leverandørens varenummer
70019451
Typebeskrivelse
2836200
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
115,8 mm
Ytre diameter:
125 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Slagfasthet i henhold til EN 61386-24:
Normal


