Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 125 mm rød PE endelokk, DBI-dut - 70009250

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 125 mm rød PE endelokk, DBI-dut

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Egnet for stive rør - Ja

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459264060

Elnummer

2835697

Leverandørens varenummer

70009250

Typebeskrivelse

2835697

Materiale:

Plast

Egnet for stive rør:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Rød

Endelokk for PVC kabelrør