Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 150x6 mm røde PE kabeldekkplate kveil, NB, 25 m - 70009271

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 150x6 mm røde PE kabeldekkplate kveil, NB, 25 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Flat

  • Bredde - 150 mm

  • Lengde - 25000 mm

  • Høyde - 6 mm

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459264275

Elnummer

2835570

Leverandørens varenummer

70009271

Typebeskrivelse

2835570

Form:

Flat

Bredde:

150 mm

Lengde:

25000 mm

Høyde:

6 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Farge:

Rød

Med preging/merking:

nei

Kabeldekkplater