Utgått

Pipelife - 16 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, grå - 470015

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 16 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polyolefin

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 13 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459139436

Elnummer

1214210

Leverandørens varenummer

470015

Typebeskrivelse

1214210

Materiale:

Polyolefin

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Indre diameter:

13 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Grå

Halogenfri:

Ja

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...105 °C

Lavfriksjons innerskikt:

Ja

RAL-nummer:

7035

Halogenfrie glatte el-rør 750N