Pipelife - 16 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lysegrå farge, rød innvendig - 70021455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Stiv
Ytre diameter - 16 mm
Farge - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Ytre diameter:
16 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med muffe:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Halogenfrie glatte el-rør 750N


