Pipelife - 16 mm Rørklammer uten plugg grå - 522016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 16...16 mm
Lukket - nei
Materiale - Plast
Sammenkoblbar - Ja
Type feste - Skruehull
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459196514
Elnummer
1214262
Leverandørens varenummer
522016
Typebeskrivelse
1214262
For rørdiameter:
16...16 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Plast
Sammenkoblbar:
Ja
Type feste:
Skruehull
Egnet for beskyttelsesslange:
nei
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå
16 mm Rørklammer u/plugg grå, for glatte og korrugerte el rør
BREEAMPDF