Pipelife - 160/3,6mm - 6m Protectline kabelrør, PVC, SN4 rød - 70005826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 152,8 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459186829
Elnummer
2835608
Leverandørens varenummer
70005826
Typebeskrivelse
2835608
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
152,8 mm
Ytre diameter:
160 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei


