Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - 160 mm flexibend for DV kabelrør - 70024474

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 160 mm flexibend for DV kabelrør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Ytre diameter - 160 mm

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

  • Polert overflate - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459546647

Elnummer

2835537

Leverandørens varenummer

70024474

Typebeskrivelse

70024474

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Ytre diameter:

160 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Polert overflate:

nei

Farge:

Rød

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Flexibend uten pakning for dobbelvegget kabelrør, PE, rød