Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 160 mm flexibend for DV kabelrør - 70006932

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 160 mm flexibend for DV kabelrør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 160 mm

  • Bøyevinkel - 0 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459204882

Elnummer

2835820

Leverandørens varenummer

70006932

Typebeskrivelse

2835820

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

160 mm

Bøyevinkel:

0 °

Materialkvalitet:

Polyolefin

Polert overflate:

nei

Farge:

Andre

Modell / utførelse:

Bøyelig

Form:

Korrugert på utsiden, glatt på innsiden

Halogenfri:

nei

Flexibend for DV kabelrør