Pipelife - 160 mm PP løpemuffe for PVC kabelrør - 70025252
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material tilkobling 1 - Polypropylen
Modell / utførelse - 1-parts
Tilkobling 1 - Muffe
Overflatebeskyttelse tilkobling 1 - Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1 - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459588340
Elnummer
2835669
Leverandørens varenummer
70025252
Typebeskrivelse
2835669
Material tilkobling 1:
Polypropylen
Modell / utførelse:
1-parts
Tilkobling 1:
Muffe
Overflatebeskyttelse tilkobling 1:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1:
Ubehandlet
Material tilkobling 2:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse tilkobling 2:
Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 2:
Ubehandlet
Form:
Rett
Overgang (Redus):
Ja
Eksentrisk:
nei
Systemorientert:
nei
Tilkobling 2:
Muffe
Hovedfarge rørdel:
Oransje
Med termisk isolasjon:
nei
Med pakninger:
Ja
Plugget/Lukket:
nei
Med tilkoblingsindikator:
nei
Med avtappningsventil:
nei
Med avlufter:
nei
LPCB-kvalitetsmerke:
nei