Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 160 mm skjøtemuffe for DV kabelrør - 70001012

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 160 mm skjøtemuffe for DV kabelrør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 160 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459136640

Elnummer

2835777

Leverandørens varenummer

70001012

Typebeskrivelse

2835777

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

160 mm

Materialkvalitet:

Polyolefin

Halogenfri:

Ja

Polert overflate:

nei

Med gummipakning:

nei

Skjøtemuffe for DV kabelrør