Pipelife - 160 mm skjøtemuffe f/dobbelvegget kabelrør , PE, svart - 70024478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Ytre diameter - 180 mm
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459546678
Elnummer
2836218
Leverandørens varenummer
70024478
Typebeskrivelse
2836218
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Ytre diameter:
180 mm
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Polert overflate:
nei
Overgang (Redus):
nei
Med gummipakning:
nei
Delbar:
nei
160 mm skjøtemuffe f/dobbelvegget kabelrør , PE, svart
BREEAMPDF


