Pipelife - 160mm - 15° Protectline bend til kabelrør, PVC, radius=0,6, rød - 70007562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Indre diameter - 150,6 mm
Ytre diameter - 160 mm
Bøyevinkel - 15 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459220660
Elnummer
2835635
Leverandørens varenummer
70007562
Typebeskrivelse
2835635
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Indre diameter:
150,6 mm
Ytre diameter:
160 mm
Bøyevinkel:
15 °
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Polert overflate:
nei
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Halogenfri:
nei
Bend skal brukes når man ønsker en retningsendring på et kabelrørsanlegg.
PVC har liten friksjon noe som gjør trekking enklere, alle bend er i SN8 og kan brukes både i grøft og støpte kanaler.
Leveres med radius på 0,6, 2.0 og 4,0m. Større radius gir reduserte trekkekrefter
PVC er naturlig miljøvennlig med en reduksjon av fossil råvare på 57% i forhold til andre plaster.


