Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pipelife - 160mm - 20cm Protectline trompetmuffe til kabelrør, PVC, rød - 70007592

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 160mm - 20cm Protectline trompetmuffe til kabelrør, PVC, rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Rød

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 160 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459220967

Elnummer

2835687

Leverandørens varenummer

70007592

Typebeskrivelse

2835687

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Rød

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

160 mm

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Polert overflate:

nei

Overgang (Redus):

nei

Med gummipakning:

Ja

Delbar:

nei

Protectline trompetmuffe/trompetspiss er en av røranleggets viktigste komponenter, den sørger for en fin og myk avslutning av røret. Brukes ved vegg gjennomføring, i kummer og hvor det etableres trekkegroper.