Pipelife - 160x5,5 mm rød PP kabelrør, rød - 70005837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Rød
Modell / utførelse - Stiv
Form - Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter - 149 mm
Emballasje og betingelser
6 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459186935
Elnummer
2835886
Leverandørens varenummer
70005837
Typebeskrivelse
2835886
Materiale:
Plast
Farge:
Rød
Modell / utførelse:
Stiv
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Indre diameter:
149 mm
Ytre diameter:
160 mm
Materialkvalitet:
Polypropylen
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Kabelrør i PP brukes som føringsveier for kabel nedgravd i kabelgrøft. PP er halogenfritt, men ikke selvslukkende. Skal ikke installeres åpent innendørs da de kan medføre brannspredning.


