Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - 16mm Powerline m/U/UTP Cat 6 A - 100m, blå - 70023185

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 16mm Powerline m/U/UTP Cat 6 A - 100m, blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Indre diameter - 10,8 mm

  • Ytre diameter - 16 mm

  • Farge - Blå

  • Med trekketråd - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459473127

Elnummer

1241461

Leverandørens varenummer

70023185

Typebeskrivelse

1241461

Halogenfri:

nei

Indre diameter:

10,8 mm

Ytre diameter:

16 mm

Farge:

Blå

Med trekketråd:

nei

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

Ja

Ferdigtrekte K-rør i eske med U/UTP cat.6A.
Tilpasset installasjons- og brukstemperaturer fra -25 °C til +60 °C, har en stivhetsklasse på 750 N og er godkjent for nedstøping.
POWERLINE leveres i en praktisk og solid emballasje, hvor rørene retter seg ut av seg selv ved uttrekking. Dette gjør arbeidet raskere og mer effektivt. Esken er svært brukervennlig siden den leveres uten trommel, noe som forenkler håndteringen. Rørene er fargekodet etter bruksområde, metersmerket og er laget av fleksibel, selvslukkende PVC. De er NEMKO-godkjent, CE-merket og sertifisert i henhold til NEK EN 61386-22, noe som sikrer høy kvalitet og pålitelighet i ditt prosjekt.