Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Pipelife - 16mm skjøtemuffe, UV stabilisert svart - 1196901425

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 16mm skjøtemuffe, UV stabilisert svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Modell / utførelse - Stikktilkobling

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718892002751

Elnummer

1214022

Leverandørens varenummer

1196901425

Typebeskrivelse

1214022

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Modell / utførelse:

Stikktilkobling

For nominell rørdiameter:

16 mm

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

nei

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Med utvendige gjenger:

nei

Med innvendige gjenger:

nei

Delbar:

nei

Eksentrisk:

nei

UV stabilisert skjøtemuffe/skarvmuffe for bruks sammen med UV stabiliserte PVC el-rør. Svart.