Pipelife - 1x40-2000 PE DL rør SN64 på trommel blå - 70023999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall glassfiberrør - 1
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Blå
Ytre diameter - 40 mm
Metallfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459522207
Elnummer
2836198
Leverandørens varenummer
70023999
Typebeskrivelse
2836198
Antall glassfiberrør:
1
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Blå
Ytre diameter:
40 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
PE DL fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig godstykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft.


