Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 1x40mm-150m PE DL rør SN64 i kveil rød - 70024001

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 1x40mm-150m PE DL rør SN64 i kveil rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall glassfiberrør - 1

  • Armering - Uten

  • Farge på ytre kappe - Rød

  • Ytre diameter - 40 mm

  • Metallfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459522221

Elnummer

2836154

Leverandørens varenummer

70024001

Typebeskrivelse

2836154

Antall glassfiberrør:

1

Armering:

Uten

Farge på ytre kappe:

Rød

Ytre diameter:

40 mm

Metallfri:

Ja

Flammebestandig:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

PE DL fiberkabelrør med innvendig langsgående riller for minimal friksjon mellom rør og kabel. Anvendes for signal- og fiberoptiske kabler. Velegnet for maskinblåsing. DL-rør har kraftig godstykkelse som benyttes for direkte forlegning i grøft.