Pipelife - 20 mm halogenfrie, korrugerte el-rør, 50 m, grå - 501020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Materiale - Polypropylen
Farge - Grå
Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Ytre diameter - 20 mm
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459172747
Elnummer
1214241
Leverandørens varenummer
501020
Typebeskrivelse
1214241
Nominell diameter:
20 mm
Materiale:
Polypropylen
Farge:
Grå
Bøyekarakteristikk:
Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen
Ytre diameter:
20 mm
Indre diameter:
14,3 mm
Trykkfasthet:
750 N
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Statisk bøyeradius:
0 mm
Bøyeradius, dynamisk:
0 mm
UV-bestandig:
nei
Oljebestandig:
Ja
Kappemateriale:
Uten mantel
Flammespredende:
nei
Strekkstyrke/Strekkfasthet:
0 N
Slisset i lengderetningen:
nei
Kan lukkes (todelt):
nei
Halogenfri:
Ja
Med trekketråd:
nei
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i henhold til UR:
nei
Godkjent i henhold til CSA:
nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:
nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:
nei
Tillatt i henhold til UTAC:
nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101:
nei