Utgått

Pipelife - 20 mm PVC glatte el-rør, 4 m - 70005367

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 20 mm PVC glatte el-rør, 4 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 17,2 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Beige

Emballasje og betingelser

  • 4 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7033735100205

Elnummer

1211355

Leverandørens varenummer

70005367

Typebeskrivelse

Plastrør glatte PVC

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Indre diameter:

17,2 mm

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Beige

Halogenfri:

nei

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Utendørsinstallasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

PVC glatte el-rør