Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pipelife - 20 mm PVC korrugerte el-rør, 50 m bunt (k-rør) - 70005353

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 20 mm PVC korrugerte el-rør, 50 m bunt (k-rør)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 20 mm

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge - Grå

  • Bøyekarakteristikk - Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen

  • Trykkfasthet - 750 N

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7033735000208

Elnummer

1211425

Leverandørens varenummer

70005353

Typebeskrivelse

Plastrør korrugerte

Nominell diameter:

20 mm

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge:

Grå

Bøyekarakteristikk:

Bøyelig, inntar den opprinnelig formen igjen

Trykkfasthet:

750 N

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Statisk bøyeradius:

0 mm

Bøyeradius, dynamisk:

0 mm

Oljebestandig:

Ja

Kappemateriale:

Uten mantel

Flammespredende:

nei

Strekkstyrke/Strekkfasthet:

0 N

Slisset i lengderetningen:

nei

Kan lukkes (todelt):

nei

Halogenfri:

nei

Med trekketråd:

nei

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Indre diameter:

14,3 mm

Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23:

nei

Tillatt i henhold til Lul / britisk standard:

nei

Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA:

nei

Ytre diameter:

20 mm

Tillatt i henhold til UTAC:

nei

PVC k-rør