Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 20 mm Union strekkfast skjøtemuffe med gjenger - 70009318

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 20 mm Union strekkfast skjøtemuffe med gjenger

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459264749

Elnummer

2836101

Leverandørens varenummer

70009318

Typebeskrivelse

2836101

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

20 mm

Materialkvalitet:

Polyolefin

Halogenfri:

nei

Polert overflate:

nei

Med gummipakning:

nei

Strekkfast skjøtemuffe med gjenger for fiberkabelrør