Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 20 mm utvendig deksel med gjenger, tett - 70009316

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 20 mm utvendig deksel med gjenger, tett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9010459264725

Elnummer

2836102

Leverandørens varenummer

70009316

Typebeskrivelse

2836102

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Ytre diameter:

20 mm

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Halogenfri:

Ja

Polert overflate:

nei

Med gummipakning:

nei

Utvendig deksel m/gjenger for fiberkabelrør, tette.