Pipelife - 20mm - 50m UV stabilisert korr PVC el-rør, 750N, svart
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Ytre diameter - 20 mm
Indre diameter - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4022462016425
Elnummer
1214011
Leverandørens varenummer
1396336020
Typebeskrivelse
1214011
Nominell diameter
20 mm
Materiale
PVC (Polyvinylklorid)
Farge
Svart
Ytre diameter
20 mm
Indre diameter
13 mm
Trykkfasthet
750 N
Driftstemperaturområde
-25...60 °C
UV-bestandig
Ja
Oljebestandig
Nei
Kappemateriale
Andre
Flammespredende
Nei
Slisset i lengderetningen
Nei
Kan lukkes (todelt)
Nei
Halogenfri
Nei
Med trekketråd
Nei
Lavfriksjons innerskikt
Ja
Godkjent i henhold til DIN EN 61386-23
Nei
Godkjent i henhold til UR
Nei
Godkjent i henhold til CSA
Nei
Tillatt i henhold til Lul / britisk standard
Nei
Tillatt i henhold til Lloyd's Register TA
Nei
Tillatt i henhold til UTAC
Nei
Godkjent i henhold til NF F 16-101
Nei
PVC korrugert el-rør på kveil, med UV stabilisert slange i PVC-P som ytterkappe og med et innvendig lavfriksjonsbelegg for lettere trekking. Egnet til åpen forlegning. Anvendes med fordel til solcelleinstallasjoner. Flammehemmende og selvslukkende. Korrosjon-/ og fargebestandig.