Pipelife - 20mm Powerflex m/2XUTP CAT6 - halogenfri, 50m, blå - 591324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - Ja
Indre diameter - 13,8 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Blå
Antall enleder ledninger - 0
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7033735913249
Elnummer
1241438
Leverandørens varenummer
591324
Typebeskrivelse
1241438
Halogenfri:
Ja
Indre diameter:
13,8 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Blå
Antall enleder ledninger:
0
Med trekketråd:
nei
Nominellt ledertverrsnitt:
6...6 mm²
Materiale:
Polyolefin
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
nei
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...90 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
0
Antall høyttalerledninger:
0
Med integrert POF effekt:
nei
Et Pipelife-produkt
Oppdag Pipelife-serien


