Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 20mm Powerflex m/2XUTP CAT6 - halogenfri, 50m, blå - 591321

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 20mm Powerflex m/2XUTP CAT6 - halogenfri, 50m, blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - Ja

  • Indre diameter - 13,8 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Blå

  • Antall enleder ledninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7033735913218

Elnummer

1241441

Leverandørens varenummer

591321

Typebeskrivelse

1241441

Halogenfri:

Ja

Indre diameter:

13,8 mm

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Blå

Antall enleder ledninger:

0

Med trekketråd:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

6...6 mm²

Materiale:

Polyolefin

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

nei

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

-25...90 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

0

Antall høyttalerledninger:

0

Med integrert POF effekt:

nei

20mm Powerflex m/2XUTP CAT6 - halogenfri, 50m, blå

Pipelife

Et Pipelife-produkt

Oppdag Pipelife-serien