Pipelife - 20mm Powerline m/PN 3G4 - 50m, hvit - 70005908
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Halogenfri - nei
Indre diameter - 13,8 mm
Ytre diameter - 20 mm
Farge - Grå
Antall enleder ledninger - 7
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459187642
Elnummer
1241456
Leverandørens varenummer
70005908
Typebeskrivelse
Plastrør korrugerte med kabel
Halogenfri:
nei
Indre diameter:
13,8 mm
Ytre diameter:
20 mm
Farge:
Grå
Antall enleder ledninger:
7
Med trekketråd:
nei
Med jordleder:
nei
Nominellt ledertverrsnitt:
4...4 mm²
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Flammehemmende versjon:
Ja
Bøyekarakteristikk:
Fleksibel
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Lavfriksjons innerskikt:
nei
Antall telekommunikasjonskabler:
0
Antall koaksialkabler:
0
Antall datakabler:
0
Antall enleder sterkstrømsledninger:
3
Antall høyttalerledninger:
0
Med integrert POF effekt:
nei
POWERLINE leveres i en praktisk og solid emballasje, hvor rørene retter seg ut av seg selv ved uttrekking. Dette gjør arbeidet raskere og mer effektivt. Esken er svært brukervennlig siden den leveres uten trommel, noe som forenkler håndteringen. Rørene er fargekodet etter bruksområde, metersmerket og er laget av fleksibel, selvslukkende PVC. De er NEMKO-godkjent, CE-merket og sertifisert i henhold til NEK EN 61386-22, noe som sikrer høy kvalitet og pålitelighet i ditt prosjekt.
Et Pipelife-produkt
Oppdag Pipelife-serien


