Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pipelife - 20mm Powerline m/PN 5G2,5 - 50m, hvit - 70005431

Pipelife
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Halogenfri - nei

  • Indre diameter - 13,8 mm

  • Ytre diameter - 20 mm

  • Farge - Grå

  • Antall enleder ledninger - 7

Emballasje og betingelser

  • 50 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

9010459173409

Elnummer

1241455

Leverandørens varenummer

70005431

Typebeskrivelse

Plastrør korrugerte med kabel

Halogenfri:

nei

Indre diameter:

13,8 mm

Ytre diameter:

20 mm

Farge:

Grå

Antall enleder ledninger:

7

Med trekketråd:

nei

Med jordleder:

nei

Nominellt ledertverrsnitt:

2,5...2,5 mm²

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Flammehemmende versjon:

Ja

Bøyekarakteristikk:

Fleksibel

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

Ja

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...60 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Antall telekommunikasjonskabler:

0

Antall koaksialkabler:

0

Antall datakabler:

0

Antall enleder sterkstrømsledninger:

5

Antall høyttalerledninger:

0

Med integrert POF effekt:

nei

Ferdigtrekte K-rør i eske med PN. Tilpasset installasjons- og brukstemperaturer fra -25 °C til +60 °C, har en stivhetsklasse på 750 N og er godkjent for nedstøping.
POWERLINE leveres i en praktisk og solid emballasje, hvor rørene retter seg ut av seg selv ved uttrekking. Dette gjør arbeidet raskere og mer effektivt. Esken er svært brukervennlig siden den leveres uten trommel, noe som forenkler håndteringen. Rørene er fargekodet etter bruksområde, metersmerket og er laget av fleksibel, selvslukkende PVC. De er NEMKO-godkjent, CE-merket og sertifisert i henhold til NEK EN 61386-22, noe som sikrer høy kvalitet og pålitelighet i ditt prosjekt.

Pipelife

Et Pipelife-produkt

Oppdag Pipelife-serien