Pipelife - 25 mm 90', halogenfrie normalbend, grå - 490425
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
For nominell rørdiameter - 25 mm
Modell / utførelse - Stikke
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459114006
Elnummer
1214202
Leverandørens varenummer
490425
Typebeskrivelse
1214202
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
For nominell rørdiameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Farge:
Grå
Materialkvalitet:
Polyolefin
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
Ja
Diameter:
25 mm
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °