Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Pipelife - 25 mm grønne PVC brannvarslingsrør, 4 m - 70005882

Pipelife
KopierKopier
Pipelife - 25 mm grønne PVC brannvarslingsrør, 4 m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Bøyekarakteristikk - Stiv

  • Indre diameter - 0 mm

  • Ytre diameter - 25 mm

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7033735100274

Elnummer

1211366

Leverandørens varenummer

70005882

Typebeskrivelse

Plastrør glatte PVC

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Bøyekarakteristikk:

Stiv

Indre diameter:

0 mm

Ytre diameter:

25 mm

Farge:

Hvit

Halogenfri:

nei

Flammehemmende versjon:

Ja

Med muffe:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Egnet for installasjon på tre:

Ja

Hul vegg:

Ja

For betonginstallasjon:

nei

Maskin- og anleggsinstallasjon:

nei

For nedstøping i sement:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Forlegging i jord:

nei

Driftstemperaturområde:

0...0 °C

Lavfriksjons innerskikt:

nei

Brannvarslingsrør