Pipelife - 25 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, utvendig lysegrå farge, rød innvendig - 70021457
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Bøyekarakteristikk - Stiv
Ytre diameter - 25 mm
Farge - Andre
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459438188
Elnummer
1214284
Leverandørens varenummer
70021457
Typebeskrivelse
1214284
Materiale:
Polypropylen
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Ytre diameter:
25 mm
Farge:
Andre
Halogenfri:
Ja
Med muffe:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Halogenfrie glatte el-rør 750N