Pipelife - 25 mm halogenfrie, glatte el-rør, 3 m, grå - 470028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyolefin
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 21,6 mm
Ytre diameter - 25 mm
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
3 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459139412
Elnummer
1214212
Leverandørens varenummer
470028
Typebeskrivelse
1214212
Materiale:
Polyolefin
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Indre diameter:
21,6 mm
Ytre diameter:
25 mm
Farge:
Grå
Halogenfri:
Ja
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Utendørsinstallasjon:
nei
Forlegging i jord:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...105 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja
Med meterindikasjon:
nei
RAL-nummer:
7035