Pipelife - 25 mm muffe for brannvarslingsrør - 70009369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikk
For nominell rørdiameter - 25 mm
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7033735211260
Elnummer
1214231
Leverandørens varenummer
70009369
Typebeskrivelse
Plastrør glatte PVC
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikk
For nominell rørdiameter:
25 mm
Farge:
Grønn
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
nei
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei


