Pipelife - 25 mm PVC glatte el-rør, 4 m - 70005881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk - Stiv
Indre diameter - 21,8 mm
Ytre diameter - 25 mm
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
4 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
9010459187376
Elnummer
1211356
Leverandørens varenummer
70005881
Typebeskrivelse
Plastrør glatte PVC
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Indre diameter:
21,8 mm
Ytre diameter:
25 mm
Farge:
Beige
Halogenfri:
nei
Flammehemmende versjon:
Ja
Med muffe:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Egnet for installasjon på tre:
Ja
Hul vegg:
Ja
For betonginstallasjon:
Ja
Maskin- og anleggsinstallasjon:
nei
For nedstøping i sement:
Ja
Passer til utendørs installasjon:
nei
Forlegging i jord:
Ja
Driftstemperaturområde:
0...0 °C
Lavfriksjons innerskikt:
Ja