Pipelife - 25mm 25m PE100 RC SDR11 glatte rør i kveil, sort m/blå stripe - 70006459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter - 20,4 mm
Emballasje og betingelser
25 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459193155
Elnummer
2836151
Leverandørens varenummer
70006459
Typebeskrivelse
2836151
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Korrugert på utsiden, glatt på innsiden
Indre diameter:
20,4 mm
Ytre diameter:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
PE100RC SN64 glatte rør i kveil, sort m/blå stripe. For bruk som kabelbeskyttelse ved åpen forlegning eller kryssing av myr og vann.


