Pipelife - 25mm 25m PE100RC kabelrør SN64, glatte rør i kveil, svart m/rød stripe, merket "Obs kabel". - 70024400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Farge - Svart
Modell / utførelse - Bøyelig
Form - Glatt på ut- og innsiden
Ytre diameter - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
9010459544681
Elnummer
2836245
Leverandørens varenummer
70024400
Typebeskrivelse
2836245
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Modell / utførelse:
Bøyelig
Form:
Glatt på ut- og innsiden
Ytre diameter:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Egner seg spesielt godt der hvor det er høy belastning, dårlige grunnforhold og lav eller ingen overdekning.
Dette kan være kryssing av vei, elv, ilandføring av sjøkabel, åpent på fjell eller grøfter med grove masser.
Rørene har en styrke på 83 kN/m2 og er å anse som UV bestandige.
Rørene er merket med røde striper for at de tydelig skal kunne identifiseres som kabelrør
32 og 50mm leveres på kveil, mens 75, 110 og 160mm leveres som 6meters lengder.
Rørene kan bøyes med 30x rørets diameter ved 20grader celsius.


